Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PDB12-H4151-104BF POT, LINEAR, 100K, 0.08W, 20%, FLATTED,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2813672
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PDB12-H4151-104BF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drehpotentiometer
Passive
Potentiometer
Produkthöhe: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Einstellungsart: Flatted
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Produktlänge: 19.6 mm
  • Nennleistung: 80 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Produktbreite: 12.4 mm
  • Produktpalette: PDB12 Series
  • Widerstandstechnologie: Carbon
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Länge der Welle: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Potentiometer: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, BOURNS, PDB12-H4151-104BF, 2813672, 281-3672
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,745*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,408*
    € 1,67552
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,375*
    € 1,63625
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.