Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA PX409-005DWUI. PRESSURE SENSOR, ANALOGUE, 5PSI, 30VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810781
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     PX409-005DWUI.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: PX409 Series
  • Druckmessung: Differential
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Betriebsdruck, max.: 5 Psi
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsstrom: -
  • Sensorausgang: Analogue
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll - 18 NPT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer differenzdruck, differenzdrucksensor, drucksensor omega, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, OMEGA, PX409-005DWUI., 2810781, 281-0781
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.172,90*
    € 1.239,30*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1.283,10*
    € 1.341,77*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.341,77*
    € 1.596,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.327,43*
    € 1.579,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.300,34*
    € 1.547,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.283,91*
    € 1.527,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.283,10*
    € 1.526,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.