Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA PX329-5KGI. PRESSURE SENSOR, ANALOGUE, 5000PSI, 30V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810767
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     PX329-5KGI.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Sensorausgang: Analogue
  • Betriebsdruck, max.: 5000 Psi
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: PX309 Series
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll - 18 NPT
  • Druckmessung: Gauge
  • Versorgungsstrom: -
  • Nennspannung: 30 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor omega, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, OMEGA, PX329-5KGI., 2810767, 281-0767
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 451,96*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 509,70*
    € 606,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 500,24*
    € 595,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 472,97*
    € 562,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 465,85*
    € 554,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 451,96*
    € 537,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.