Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA PX329-1KGI. PRESSURE SENSOR, ANALOGUE, 1000PSI, 30V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810748
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     PX329-1KGI.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck, max.: 1000 Psi
  • Versorgungsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll - 18 NPT
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Produktpalette: PX309 Series
  • Sensorausgang: Analogue
  • Druckmessung: Gauge
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor omega, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, OMEGA, PX329-1KGI., 2810748, 281-0748
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 451,52*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 510,73*
    € 607,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 490,64*
    € 583,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 471,94*
    € 561,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 464,47*
    € 552,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 451,52*
    € 537,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.