Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA PX319-001G5V. PRESSURE SENSOR, ANALOGUE, 1PSI, 30VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810690
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     PX319-001G5V.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck, max.: 1 Psi
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll - 18 NPT
  • Produktpalette: PX309 Series
  • Druckmessung: Gauge
  • Sensorausgang: Analogue
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsstrom: -
  • Nennspannung: 30 VDC
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor omega, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, OMEGA, PX319-001G5V., 2810690, 281-0690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 563,75*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 625,55*
    € 744,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 608,80*
    € 724,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 589,93*
    € 702,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 579,45*
    € 689,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 563,75*
    € 670,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.