Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA PX309-100AI. PRESSURE SENSOR, ANALOGUE, 100PSI, 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810655
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     PX309-100AI.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: PX309 Series
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Sensorausgang: Analogue
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll - 18 NPT
  • Druckmessung: Absolute
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsstrom: -
  • Betriebsdruck, max.: 100 Psi
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, drucksensor omega, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, OMEGA, PX309-100AI., 2810655, 281-0655
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 368,92*
    € 431,22*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 400,39*
    € 452,23*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 452,23*
    € 538,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 446,85*
    € 531,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 420,00*
    € 499,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 413,93*
    € 492,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 400,39*
    € 476,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.