Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENN ELCOM EX-6301B Lockable Laptop Drawer for 19 Zoll Rack 1RU,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2809088
Hersteller:
     Penn Elcom
Herst.-Nr.:
     EX-6301B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschübe
Gehäuse
Racks
Schränke
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Art des Zubehörs: Lockable Laptop Drawer
  • Produktpalette: -
  • Außentiefe: 453.5 mm
  • Gehäusematerial: -
  • Zur Verwendung mit: Rack
  • Außenhöhe: 43.8 mm
  • Außenbreite: 435.9 mm
  • Gehäusefarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PENN ELCOM, EX-6301B, 2809088, 280-9088
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 70,19*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,77*
    € 118,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,82*
    € 115,22
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 91,98*
    € 109,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,40*
    € 106,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,31*
    € 95,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,19*
    € 83,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.