Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIP ON TOOLS 43154 180 Pc Rubber Grommet Kit, Grommet Type:


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2809077
Hersteller:
     GRIP ON TOOLS
Herst.-Nr.:
     43154
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabeltüllen
Material d. Kabeltülle: Rubber
  • Farbe d. Kabeltülle: Black
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Kabeldurchmesser, min.: 22.23 mm
  • Produktpalette: -
  • Kabeldurchmesser, max.: 1 Zoll
  • SVHC: To Be Advised
  • Panelstärke, max.: -
  • Kabeltülle: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 8,49* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.