Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENN ELCOM R0821 DIN Mounting Rail, Accessory Type:-, For


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808644
Hersteller:
     Penn Elcom
Herst.-Nr.:
     R0821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Montageschiene
Gehäuse
Racks
Schränke
Höhe: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schienenmaterial: -
  • Länge: 2 m
  • Mittenabstand Montagelöcher: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Art des Zubehörs: -
  • Breite: 38.91 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PENN ELCOM, R0821, 2808644, 280-8644
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,89*
    € 40,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,56*
    € 39,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,65*
    € 36,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,44*
    € 33,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,50*
    € 32,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.