Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENN ELCOM RWB-1032-08UK In-Wall Cavity Rack Cabinet 8U Black, Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808427
Hersteller:
     Penn Elcom
Herst.-Nr.:
     RWB-1032-08UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19
Gehäuse
Racks
Schränke
Gehäusefarbe: Black
  • Außentiefe - metrisch: 107 mm
  • Außenhöhe - imperial: 15.4 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 583 mm
  • Gehäusematerial: Steel
  • Lichte Panelhöhe, metrisch: 390 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rackhöhe: 8U
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 23 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 389.9 mm
  • Außentiefe - imperial: 4.21 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 253,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 313,03*
    € 372,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 308,22*
    € 366,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 285,25*
    € 339,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 273,23*
    € 325,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 253,03*
    € 301,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.