Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS PAXLA000 PANEL METER, DC CURRENT/VOLTAGE/PROCESS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2806614
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXLA000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsanzeige
Prozessanzeige
multifunktionsanzeige
Funktionsumfang: DC Current / DC Voltage / Process
  • Messbereich: 200mV to 200V, 200µA to 200mA, 4mA to 20mA, 1V to 5V, 1V to 10V
  • Versorgungsspannung, max.: 250 VAC
  • Ziffernhöhe: 14.2 mm
  • Produktpalette: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Versorgungsspannung, min.: 50 VAC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, RED LION CONTROLS, PAXLA000, 2806614, 280-6614
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 210,37*
    € 265,13*
    2 Tage
    6
    Frei Haus
    ab € 215,71*
    € 265,43*
    Lager 139N
    3
    € 25,00*
    ab € 261,47*
    € 311,99*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 311,99*
    € 371,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 301,63*
    € 358,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 284,47*
    € 338,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 272,82*
    € 324,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 261,47*
    € 311,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.