Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON RNL1C152MDS1 CAP, ALU ELEC, 1500UF, 20%, 16V, RAD, Ca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2806408
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     RNL1C152MDS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Rippelstrom: 8.1 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktlänge: -
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktpalette: RNL Series
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.008 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Spannung (DC): 16 V
  • Kapazität: 1500 µF
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, NICHICON, RNL1C152MDS1, 2806408, 280-6408
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,15*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.