Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Antennenverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18582462
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WSAH2622
EAN/GTIN:
     5410329026226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
antennen verstärker
Bausatz Antennenverstärker, Typ=WSAH2622, Breite=36 mm, Höhe=24 mm, Länge=86 mm, Länge der Platine=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=15 V, Versorgungsspannung min.=12 V, Bausatz Typ=AM/FM-Antennenverstärkerplatine, Geeignet für=Alarm & Hifi Applications, Inhalt=PCB, Enclosure, 5x Resistors, 5x Capacitors, Transistor, 10x PCB Tabs, Kern (Core)=-999, Konnektivität, drahtlos=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
36 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
120 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9023001000
Weitere Suchbegriffe: Bausatz Antennenverstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 18,11*
€ 25,12*
€ 3,50*
ab € 31,26*
€ 42,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.