Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 5100H6. PANEL INDICATOR, 6.35MM, BLUE, 3.4V, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2799691
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     5100H6.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Lichtstärke: 3 mcd
  • LED-Farbe: Blue
  • Betriebsspannung: 3.4 V
  • Montagelochdurchmesser: 6.35 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated
  • Produktpalette: 5100H Series
  • Durchlassstrom If: 45 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), 5100H6., 2799691, 279-9691
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,64*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.