Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES CSA-3-8 SIDE PANEL, ALUMINIUM, CHASSIS ENCLOSURE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2798695
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     CSA-3-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Platte: Side Panel
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenbreite - metrisch: 215.9 mm
  • Zur Verwendung mit: General Devices Vent Rak D-4001 Series Utility Chassis Mount Enclosures
  • Außenhöhe - imperial: 3 Zoll
  • Panelmaterial: Aluminum
  • Außenhöhe - metrisch: 76.2 mm
  • Produktpalette: D-4001 Series Chassis
  • Außenbreite - Zoll: 8.5 Zoll
  • Gehäusefarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 76,22*
      
    Preis gilt ab 2.500 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 38,11* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Pakete
    € 122,64*
    € 145,94
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 114,38*
    € 136,11
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 105,54*
    € 125,59
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 94,09*
    € 111,97
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 79,01*
    € 94,02
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 76,22*
    € 90,70
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.