Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM AUDIO SELECT 26-1942 SOCKET, RELAY, 5PIN, PLUG-IN, Socket Mou


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2787693
Hersteller:
     MCM AUDIO SELECT
Herst.-Nr.:
     26-1942
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Produktpalette: -
  • Sockelmontage: Free Hanging
  • Nennspannung: 12 VDC
  • Anschlussklemmen: Quick Connect
  • Nennstrom: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, relaissockel 12v, relaissockel, relaissockel 5pin, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MCM AUDIO SELECT, 26-1942, 2787693, 278-7693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,45*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.