Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 80-1675.. Countdown/up Timer, Product Range:1s to


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2785331
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     80-1675..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
SVHC: To Be Advised
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 58.6 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 1.5 V
  • Timerfunktionen: Countdown / Up
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 62.9 mm
  • Nennstrom: -
  • Verbindung / Anschluss: -
  • Zeit, max.: 99 min
  • Zeit, min.: 1 s
  • Timer-Ausgang: -
  • Produktpalette: 1s to 99min
  • Anzahl Timing-Bereiche: 2 Bereich(e)
  • Anzahl der Stellen: 4
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, eieruhr, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, MCM, 80-1675.., 2785331, 278-5331
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 23,70*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,76*
    € 25,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,69*
    € 24,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.