Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE N201-025-YW NETWORK CABLE, RJ45, CAT6, 25FT, YEL, LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2785242
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     N201-025-YW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Ethernet-Kabel
Kabel
konfektionierte
Mantelfarbe: Yellow
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kabellänge - Imperial: 25 ft
  • Kabelaufbau: UTP (Unshielded Twisted Pair)
  • Kabellänge - Metrisch: 7.6 m
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45 Plug to RJ45 Plug
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: EATON TRIPP LITE, N201-025-YW, 2785242, 278-5242
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,54*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.