Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE N820-05M FIBRE OPTIC CABLE, 0.05MM, 5M, Fibre Opt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2785128
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     N820-05M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Glasfaserkabel
Kabel
konfektionierte
Glasfaser-Steckverbinder B: LC Duplex
  • Glasfaser-Steckverbinder A: LC Duplex
  • Faserdurchmesser: 50µm / 125µm
  • Fasertyp: Multimode
  • Anschlusslänge - metrisch: 5 m
  • Anzahl der Fasern: 2 Faser(n)
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: EATON TRIPP LITE, N820-05M, 2785128, 278-5128
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,64*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 18,64*
    € 22,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.