Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SBPH100375WE2.5 WIRE & CABLE MARKER, 25.4 X 95.3MM, WHT,


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784282
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SBPH100375WE2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabelmarkierungen
Markierungsfarbe: White
  • Farbe der Beschriftung: -
  • Markierungsmaterial: Vinyl Film
  • Markierungstyp: Thermal Transfer
  • Produktpalette: SBP Series
  • Maße Kabelmarkierung: 25.4mm x 95.3mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Beschriftung: Blank (No Legend)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 427,84*
      
    Preis gilt ab 1.500 Rollen
    1 Rolle enthält 2.500 Stück (ab € 0,17114* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3 Rollen
    € 491,44*
    € 584,81
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 486,83*
    € 579,33
    pro Rolle
    ab 15 Rollen
    € 470,09*
    € 559,41
    pro Rolle
    ab 30 Rollen
    € 459,54*
    € 546,85
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 445,22*
    € 529,81
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 437,59*
    € 520,73
    pro Rolle
    ab 1500 Rollen
    € 427,84*
    € 509,13
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.