Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 27-1425 Female BNC ZollT Zoll adapter, Convert From Coa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783585
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     27-1425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 75ohm
adapter bnc
Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Zielkoaxialtyp: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Impedanz: 75 ohm
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Receptacle
  • Adapterausführung: Tee Adapter
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bnc adapter t-stück, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MCM, 27-1425, 2783585, 278-3585
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,53*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    AIM-Cambridge
    27-8141
    ab € 3,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.