Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER 28-12562 Battery Sizes Accepted:AA, No. of Batter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2782101
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     28-12562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-
Akkus
Batteriehalter
Batterien
Batteriehaltermontage: Snap On
  • Anzahl der Akkus: 2
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Passende Batterie-/Akkugröße: AA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ladegeräte, PRO POWER, 28-12562, 2782101, 278-2101
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,483*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.