Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN TMK107B7105KA-T CERAMIC CAPACITOR, 1UF, 25V, X7R, 10%, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2779198
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     TMK107B7105KA-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktlänge: 1.6 mm
  • Produktpalette: M Series
  • Spannung (DC): 25 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: X7R
  • Kapazität: 1 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Qualifikation: -
  • MSL: -
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kondensatoranschlüsse: Standard Terminal
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 1µf, chip kondensator, smd kondensator 025v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, TMK107B7105KA-T, 2779198, 277-9198
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00955*
      
    Preis gilt ab 12.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,01411*
    € 0,01679
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0124*
    € 0,01476
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01207*
    € 0,01436
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,01194*
    € 0,01421
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,01099*
    € 0,01308
    pro Stück
    ab 12000000 Stück
    € 0,00955*
    € 0,01136
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.