Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON DCU37PK87F0 D-SUB CONN, PLUG, 37POS, CRIMP, No. of C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2775850
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     DCU37PK87F0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 pol
Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindermaterial: Steel Body
  • D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • D-Sub-Gehäusegröße: DC
  • Anzahl der Kontakte: 37 Kontakt(e)
  • Ausführung: Plug
  • Produktpalette: DCU Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, ITT CANNON, DCU37PK87F0, 2775850, 277-5850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,69*
    € 30,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    M24308/4-4F
    ab € 73,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.