Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS M24308/4-4F D SUB CONNECTOR, STANDARD, 37 POSITION,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1350092
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     M24308/4-4F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindermontage: Cable Mount
  • SVHC: Lead
  • Ausführung: Plug
  • D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermaterial: Steel Body
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Produktpalette: M24308 Series
  • D-Sub-Gehäusegröße: DC
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Anzahl der Kontakte: 37 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, M24308/4-4F, 1350092, 135-0092
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 73,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,52*
    € 137,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,80*
    € 135,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,68*
    € 126,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,04*
    € 107,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 83,61*
    € 99,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,40*
    € 95,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,61*
    € 87,60
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ITT Cannon
    DCU37PK87F0
    ab € 13,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.