Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 73092-2 4MM BANANA PLUG, STACKING, 36A, RED, Gen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2775625
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     73092-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 36a
bananenstecker
Kontaktmaterial: Brass, Steel
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Produktpalette: 73092 Series
  • Steckverbinderfarbe: Red
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Kontaktanschluss: Push Lock
  • Ausführung: Plug
  • Nennspannung: 70 VDC
  • Nennstrom: 36 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: pomona bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, POMONA, 73092-2, 2775625, 277-5625
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.