Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 73090-2 4MM BANANA PLUG, 20A, PUSH LOCK, RED, Ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2775617
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     73090-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
pomona bananenstecker
bananenstecker
Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Produktpalette: 73090 Series
  • Nennspannung: 70 VDC
  • Kontaktanschluss: Push Lock
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennstrom: 20 A
  • Kontaktmaterial: Brass, Steel
  • Steckverbinderfarbe: Red
  • Ausführung: Plug
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, POMONA, 73090-2, 2775617, 277-5617
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,23*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.