Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 135-103LAF-J01 THERMISTOR, Zero Power Resistance at 25ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2773050
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     135-103LAF-J01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Thermische Widerstände
Produktpalette: 135 Series
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Thermistoranschlüsse: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -60 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 300 °C
  • Bauform - Thermistor: DO-35
  • Thermistormontage: Through Hole
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Beta-Wert (K): 3974 K
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Thermistor, drahtwiderstand, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, HONEYWELL, 135-103LAF-J01, 2773050, 277-3050
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,35*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.