Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS DMR20-4/20S-R-C. PROCESS MONITOR, LOOP POWERED, RED, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2760423
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR20-4/20S-R-C.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
murata amperemeter
amperemeter
Messbereich: 4mA to 20mA
  • Funktionsumfang: Process
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3.5
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Produktpalette: DMR20-4/20 Series
  • Ziffernhöhe: 7.6 mm
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, MURATA POWER SOLUTIONS, DMR20-4/20S-R-C., 2760423, 276-0423
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 59,49*
    € 83,81*
    € 5,90*
    ab € 61,45*
    € 87,35*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 54,71*
    € 93,00*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,00*
    € 110,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,83*
    € 109,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,68*
    € 94,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,82*
    € 83,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,61*
    € 76,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 61,98*
    € 73,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 61,70*
    € 73,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,71*
    € 65,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.