Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 50TZV47M6.3X8 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 47UF, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2749302
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50TZV47M6.3X8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Produktpalette: TZV Series
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Rippelstrom: 195 mA
  • Kapazität: 47 µF
  • Produktlänge: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Polarität: Polar
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 47µf 50 v smd, becherelko, becherelko 50 v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, RUBYCON, 50TZV47M6.3X8, 2749302, 274-9302
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    900
    € 25,00*
    ab € 0,168*
    € 0,218*
    1 Tag
    2680
    1
    € 14,99*
    ab € 0,132*
    € 0,684*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 900 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
    Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 196,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEE1HA470XP
    ab € 0,102*
    Ähnlich
    Nichicon
    UWT1H470MCL1GS
    ab € 0,0896*
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EMVE500ADA470MF80G
    ab € 0,24*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1H470XP
    ab € 0,0865*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1H470XP
    ab € 0,165*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFT1H470AP
    ab € 0,209*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.