Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con MVE, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 50V dc, Ø 6.3mm x 7.7mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1732686
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMVE500ADA470MF80G
EAN/GTIN:
     5059041291507
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 x 7.7mm
Höhe = 7.7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Leckstrom = 3 μA

Serie MVE
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 x 7.7mm
Höhe:
7.7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Leckstrom:
3 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 47µf 50 v smd, chip kondensator, smd kondensator 50v, 1732686, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMVE500ADA470MF80G, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
900
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,24*
€ 0,31*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,035*
€ 172,035*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,035*
€ 204,72165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,637*
€ 163,78803
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 126,162*
€ 150,13278
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 103,473*
€ 123,13287
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 101,736*
€ 121,06584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,341*
€ 119,40579
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 100,17*
€ 119,2023
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 100,035*
€ 119,04165
pro Packung
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,11115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.