Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 6-1393211-3 POWER RELAY, DPST-NO, 30A, 277VAC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2727144
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1393211-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktspannung V DC: -
  • Produktpalette: T92 Series
  • Kontaktstrom: 30 A
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Spulenwiderstand: 5.485 kohm
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Spulentyp: Non Latching
  • SVHC: Cadmium oxide
  • Kontaktspannung V AC: 277 V
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenspannung: 277 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, 6-1393211-3, 2727144, 272-7144
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,90*
      
    Preis gilt ab 2.400 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 240 Stück
    € 19,67*
    € 23,41
    pro Stück
    ab 480 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 19,09*
    € 22,72
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.