Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BUD INDUSTRIES PNX-91424 PANEL, ENCLOSURE, 6.26INX4.29IN, ALUMINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2725383
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     PNX-91424
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Platte: Inner Panel
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 4.29 Zoll
  • Produktpalette: -
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 159 mm
  • Zur Verwendung mit: PN & PNR Series Aluminium Boxes
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 6.3 Zoll
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 109 mm
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Gehäusefarbe: Unfinished
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,84*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.