Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY M3031-000005-2K5PG. PRESSURE SENSOR, 1000PSI, 1/4 Zoll-18 NPT, O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2717581
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     M3031-000005-2K5PG.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Nennspannung: 5 VDC
  • Betriebsdruck, max.: 2500 Psi
  • SVHC: Decamethylcyclopentasiloxane
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll - 18 NPT
  • Sensorausgang: Analogue
  • Druckmessung: Gauge
  • Versorgungsstrom: 3.5 mA
  • Produktpalette: MSP300 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, M3031-000005-2K5PG., 2717581, 271-7581
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 95,57*
      
    Preis gilt ab 400 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 40 Stück
    € 105,86*
    € 125,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 102,34*
    € 121,78
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 101,26*
    € 120,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 97,77*
    € 116,35
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 96,44*
    € 114,76
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 95,57*
    € 113,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.