Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 26PCBFG5G38 PRESSURE SENSOR, ANALOGUE, 5PSI, 10VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2717566
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     26PCBFG5G38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: 26PC Series
  • Nennspannung: 16 VDC
  • Druckmessung: Gauge
  • Anschlusstyp: -
  • Sensorausgang: Analogue
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betriebsdruck, max.: 5 Psi
  • Versorgungsstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, 26PCBFG5G38, 2717566, 271-7566
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 186,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 250,51*
    € 298,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 243,30*
    € 289,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 216,82*
    € 258,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 200,63*
    € 238,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 186,05*
    € 221,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.