Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 32938 LINESMAN PLIER, VINYL GRIP, 241 MM, Plie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2708879
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32938
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Kombizangen
Werkstattbedarf
Werkstückaufnahme
Backenöffnung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 241 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Zange: Linesman
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Zangen, WIHA, 32938, 2708879, 270-8879
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,56*
    € 74,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,75*
    € 73,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,63*
    € 69,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,95*
    € 67,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,36*
    € 63,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,87*
    € 56,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.