Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 199DBX-16 POWER RELAY, SPST, 40A, 300VAC, PANEL, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2695816
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     199DBX-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 48v
ly relais
Spulenwiderstand: 1.2 kohm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Spulenspannung: 48 VDC
  • Kontaktstrom: 40 A
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktspannung V DC: 28 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktspannung V AC: 300 V
  • Produktpalette: Magnecraft 199 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 199DBX-16, 2695816, 269-5816
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,88*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,53*
    € 157,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,72*
    € 154,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 120,01*
    € 142,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,95*
    € 116,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 81,16*
    € 96,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,76*
    € 86,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 67,17*
    € 79,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 62,69*
    € 74,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,88*
    € 68,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.