Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 389FXBXC1-240A POWER RELAY, DPDT, 25A, 300VAC, PANEL, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2695811
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     389FXBXC1-240A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais
Spulenspannung: 240 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: Magnecraft 389F Series
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Spulentyp: -
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktspannung V AC: 300 V
  • Spulenwiderstand: 7.2 kohm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktstrom: 25 A
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 389FXBXC1-240A, 2695811, 269-5811
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,70*
    € 79,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,53*
    € 77,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,11*
    € 76,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,34*
    € 65,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,44*
    € 63,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,26*
    € 58,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,63*
    € 54,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,14*
    € 48,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.