Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 389FXCXC-24D POWER RELAY, 3PDT, 20A, 150VAC, SOCKET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2691523
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     389FXCXC-24D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
schneider electric relaissockel
SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: Magnecraft 389F Series
  • Kontaktspannung V AC: 150 V
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Spulenwiderstand: 400 ohm
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Spulentyp: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktstrom: 20 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: relaissockel, relaissockel 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 389FXCXC-24D, 2691523, 269-1523
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,34*
    € 82,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,37*
    € 80,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,85*
    € 77,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,48*
    € 68,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,56*
    € 62,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 50,95*
    € 60,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,54*
    € 57,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,03*
    € 53,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.