Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 389FXBXC-120A POWER RELAY, DPDT, 25A, 300VAC, SOCKET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2691519
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     389FXBXC-120A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
Steckrelais
Spulenspannung: 120 VAC
  • Kontaktstrom: 25 A
  • Spulenwiderstand: 1.7 kohm
  • Kontaktspannung V AC: 300 V
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Produktpalette: Magnecraft 389F Series
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Relaismontage: Socket
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Spulentyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: schneider electric relaissockel, steckrelais, relaissockel 120vac, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 389FXBXC-120A, 2691519, 269-1519
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,51*
    € 58,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,83*
    € 56,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,33*
    € 55,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,41*
    € 50,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,88*
    € 45,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,70*
    € 43,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,96*
    € 41,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,12*
    € 37,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.