Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2825180-2 TERMINAL, MAGNET WIRE SPLICE, 18.5AWG, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2691474
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2825180-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Klemmentyp: Wire Splice
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Produktpalette: AMPLIVAR Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Isolatorfarbe: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.8 mm²
  • Anschluss: Crimp
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18.5 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, Crimpanschlüsse, Drahtstoßverbinder, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2825180-2, 2691474, 269-1474
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20000
    Frei Haus
    ab € 0,02247*
    € 0,02875*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    20000
    € 25,00*
    ab € 0,0259*
    € 0,0321*
    1 Tag
    28120
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0204*
    € 0,0527*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20000 Stück
    € 0,0321*
    € 0,0382
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0259*
    € 0,03082
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 20000 Stück ( entspricht € 642,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.