Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 06033D474KAT2A CERAMIC CAPACITOR 0.47UF, 25V, X5R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2691056
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06033D474KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Dielektrikum: X5R
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifikation: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Produktpalette: -
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Spannung (DC): 25 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 025v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 06033D474KAT2A, 2691056, 269-1056
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0929*
    € 0,1218*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,51*
    € 0,82*
    80
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,70*
    € 0,98*
    80
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 5,06*
    € 6,30*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,1218*
    € 0,14494
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1199*
    € 0,14268
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0929*
    € 0,11055
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 487,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    C1608X5R1E474K080AC
    ab € 0,014*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.