Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SA115C104MAR CERAMIC CAPACITOR 0.1UF, 50V, X7R, 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2690923
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SA115C104MAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Produktlänge: 4.32 mm
  • Anschlussabstand: 25.4 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktbreite: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: SpinGuard SA Series
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Dielektrikum: X7R
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktdurchmesser: 3.05 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, axial kondensator, keramikkondensator 0,1µf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, SA115C104MAR, 2690923, 269-0923
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0634*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0729*
    € 0,08675
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0656*
    € 0,07806
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0634*
    € 0,07545
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.