Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 06031C331JAT2A CERAMIC CAPACITOR 330PF, 100V, X7R, 5%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2690795
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06031C331JAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kapazität: 330 pF
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Spannung (DC): 100 V
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, chip-kondensator 100v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 06031C331JAT2A, 2690795, 269-0795
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    8000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0414*
    € 0,0625*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 80,80*
    € 104,16*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 8000 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,0613*
    € 0,07295
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0584*
    € 0,0695
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0414*
    € 0,04927
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 500,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.