Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 05085C103KAT2V CAPACITOR CERAMIC 0.01UF, 50V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2690766
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     05085C103KAT2V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Kapazität: 10000 pF
  • Produktbreite: 2 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0508 [1220 Metric]
  • Produktpalette: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktlänge: 1.25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 10nf 50v, chip-kondensator avx, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 05085C103KAT2V, 2690766, 269-0766
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,284*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.