Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 06031C222KAT4A CERAMIC CAPACITOR 2200PF 100V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2690528
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06031C222KAT4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktpalette: -
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Kapazität: 2200 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Dielektrikum: X7R
  • Spannung (DC): 100 V
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 2,2 nf 10%, chip-kondensator avx, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 06031C222KAT4A, 2690528, 269-0528
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0193*
      
    Preis gilt ab 7.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,0231*
    € 0,02749
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0223*
    € 0,02654
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0212*
    € 0,02523
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0209*
    € 0,02487
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.