Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 02013C221KAT2A CAP, MLCC, X7R, 220PF, 25V, 0201, Capaci


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2690423
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     02013C221KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Spannung (DC): 25 V
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [0603 Metric]
  • Produktpalette: -
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kapazität: 220 pF
  • Dielektrikum: X7R
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 220pf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 02013C221KAT2A, 2690423, 269-0423
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0948*
    € 0,5188*
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 38,10*
    € 51,30*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5188*
    € 0,61737
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,3459*
    € 0,41162
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3125*
    € 0,37188
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1622*
    € 0,19302
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1345*
    € 0,16006
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.