Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SL307C223KAB CAP, MLCC, X7R, 0.022UF, 500V, RADIAL, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2690404
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SL307C223KAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 7.62 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • SVHC: Lead
  • Produkthöhe: 9.14 mm
  • Dielektrikum: X7R
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Produktpalette: SkyCap SL Series
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 3.81 mm
  • Produktdurchmesser: -
  • Spannung (DC): 500 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazität: 22000 pF
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 22nf 500v, radial kondensator, keramikkondensator 500v, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, SL307C223KAB, 2690404, 269-0404
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,561*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,222*
    € 1,45418
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.