Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C412C334M5U5TA7200 CAPACITOR, MLCC, Z5U, 0.33UF, 50V, AXL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2678425
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C412C334M5U5TA7200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Produktpalette: Aximax, 400 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produktdurchmesser: 3.05 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 10 °C
  • Kapazität: 0.33 µF
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produkthöhe: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dielektrikum: Z5U
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, axial kondensator, kemet keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C412C334M5U5TA7200, 2678425, 267-8425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,125*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    SA115E334MAR
    ab € 0,163*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.