Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805C109D5GACTU. CAP, MLCC, C0G, 1PF, 50V, 0805, Capacita


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2678325
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C109D5GACTU.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität: 1 pF
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Kondensatoranschlüsse: Standard Terminal
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.5pF
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805C109D5GACTU., 2678325, 267-8325
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45 Tage
    nicht lagernd
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0317*
    € 0,0433*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,0548*
    € 0,0645*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0548*
    € 0,06521
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 258,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.